Ščetka za kolesa široka, nevezana RBU Ø125x28xpremenljiva luknja jeklena žica-Ø0,30 Stojalo za brušenje

Št. art.: 4007220956274
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220956274
EAN/GTIN 4007220956274
Številka proizvajalca 43701119
L-število L51510 798

Opis

Opis:

Odlično za srednje močno ščetkanje na velikih obdelovancih v ročni in strojni uporaba. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C. Zasnovan za univerzalni uporaba v sektorju delavnic.

Lastnosti:

  • Embalaža: POS-embalaža
  • VRT/MIN, največ: 6000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 3000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 4500 vrt./min
  • Metrična širina: 28 mm
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja vključena v garnitura: 12–25,4
  • Ø Luknja, maks.: 30 mm
  • Ø Luknja: 14 mm
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
  • Velikost zrnja: Ni določeno
  • Dolžina, obrezovanje: 30 mm

Prednosti:

  • uporaba je na vseh standardnih stacionarnih pogonskih strojih in brusilnih blokih zaradi spremenljivih premerov izvrtin mogoč.
  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Jeklena litina
    • Duroplasti
    • Elastomeri
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les

Obseg dobave:

  • Ta okrogla ščetka je dobavljen s spremenljivo vrtino.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico