Opis:
Odlično za srednje močno ščetkanje na velikih obdelovancih v ročni in strojni uporaba. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C. Zasnovan za univerzalni uporaba v sektorju delavnic.
Lastnosti:
- Embalaža: POS-embalaža
- VRT/MIN, največ: 8000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 4000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 6000 vrt./min
- Metrična širina: 20 mm
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja vključena v garnitura: 12–25,4
- Ø Luknja, maks.: 30 mm
- Ø Luknja: 14 mm
- Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
- Ø Zunanja metrika: 100 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Velikost zrnja: Ni določeno
- Dolžina, obrezovanje: 25 mm
Prednosti:
- uporaba je na vseh standardnih stacionarnih pogonskih strojih in brusilnih blokih zaradi spremenljivih premerov izvrtin mogoč.
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
- Vrste pogona: brusni stroj; pogon upogibne gredi; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Duroplasti
- Elastomeri
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les
Obseg dobave:
- Ta okrogla ščetka je dobavljen s spremenljivo vrtino.