Redukcijski obroč za rezalno kolo z odprtino 60 do 40,0 mm (širina 6,5 mm) z omejevalno manšeto

Št. art.: 4007220956229
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Reducirni obroči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220956229
EAN/GTIN 4007220956229
Številka proizvajalca 69900175

Opis

Opis:

Reducirni obročki omogočajo varno nastavitev standardne izvrtine na manjšo velikost izvrtine.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 6,5 mm
  • Ø Inside metric: 40 mm
  • Ø Zunanja metrika: 60 mm

Prednosti:

  • Prilagodljiva prilagoditev zahtevam pogonskega stroja.
  • Z varovalnim obročkom, ki preprečuje, da bi obročki potiskali skozi odprtino diska.

Opomba:

  • Prepričajte se, da so prirobnice na pogonskem stroju obrnjene zadaj, da lahko orodje varno pripnete.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico