Redukcijski obroč za rezalno kolo z luknjo od 40 do 25,4 mm (širina 3,0 mm) z omejevalno manšeto

Št. art.: 4007220956199
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
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
    Vrsta izdelka Reducirni obroči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220956199
    EAN/GTIN 4007220956199
    Številka proizvajalca 69900172
    L-število L51070 422

    Opis

    Opis:

    Reducirni obročki omogočajo varno nastavitev standardne izvrtine na manjšo velikost izvrtine.

    Lastnosti:

    • Metrična širina: 3 mm
    • Ø Inside metric: 25,4 mm
    • Ø Zunanja metrika: 40 mm

    Prednosti:

    • Prilagodljiva prilagoditev zahtevam pogonskega stroja.
    • Z varovalnim obročkom, ki preprečuje, da bi obročki potiskali skozi odprtino diska.

    Opomba:

    • Prepričajte se, da so prirobnice na pogonskem stroju obrnjene zadaj, da lahko orodje varno pripnete.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico