Vozlasta stožčasta krtača KBG Ø 115x15 mm M14 Jeklena žica Ø 0,50 mm Kotni brusilnik

Št. art.: 4007220955246
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Konične žične ščetke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220955246
EAN/GTIN 4007220955246
Številka proizvajalca 43314010
L-število L51510 381

Opis

Opis:

Agresiven ščetka. Idealno za močno ščetkanje, kot so odstranjevanje robov, čiščenje, odstranjevanje rje in odstranjevanje vodnega kamna, ter odstranjevanje varilnih brizg. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

Lastnosti:

  • Številka, pletenice: 24 kosov
  • Embalaža: Industrijska embalaža
  • VRT/MIN, največ: 15000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 7500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 12500 vrt./min
  • Metrična širina: 15 mm
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø material za skladiščenje: 0,5 mm
  • Ø Zunanja metrika: 115 mm
  • Ø nit: M14x2
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
  • Dolžina, obrezovanje: 26 mm

Prednosti:

  • Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranji robovi, utori in utori.
  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite zmogljive kotne brusilnike.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razrivanje; odstranjevanje vodnega kamna; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filenih šivov
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Jeklena litina
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico