Opis:
Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C. Agresiven ščetka. Primerno za zahtevno ščetkanje pri kovinskih konstrukcijah, kot so odstranjevanje vodnega kamna, odstranjevanje rje, razrezovanje, ščetkanje zvarov, odstranjevanje ostankov lepila in brizganje varilnih brizg.
Lastnosti:
- Številka, pletenice: 30 kosov
- Embalaža: Industrijska embalaža
- VRT/MIN, največ: 9000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 4500 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 8500 vrt./min
- Metrična širina: 13 mm
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 22,2 mm
- Ø material za skladiščenje: 0,5 mm
- Ø Zunanja metrika: 178 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, obrezovanje: 38 mm
Prednosti:
- Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite zmogljive kotne brusilnike.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razrivanje; odstranjevanje vodnega kamna; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filenih šivov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)