Opis:
POLICAP brusilne kape v cilindrični obliki WRC (prej oblika C). Orodja POLICAP so neopazno oblikovana in se lahko uporabljajo na celotni površini orodja. Zaradi posebne strukture keramičnih zrn in komponent za lepljenje, ki so aktivne pri brušenju, je idealen za obdelavo nerjavečega jekla (INOX) in za visokotemperaturno odporne zlitine nikelj in kobalta, npr. Inconel, Hastelloy, ki se pogosto uporabljajo pri gradnji turbin. Abrazivni dodatki preprečujejo zamašitev in povzročajo hladnejše mletje z bistveno višjo stopnjo odstranitve. BARVA COOL keramična zrna CO-COOL = rdeča
Lastnosti:
- VRT/MIN, možnost: 20000 vrt./min
- Brusno sredstvo: Keramična zrna SO-COOL
- Ø Zunanja metrika: 10 mm
- Velikost zrnja: 80
- Višina: 15 mm
Prednosti:
- Pokrovčke in tulce za brušenje varno namestite na nosilec tako, da razširite nosilec v uporaba.
- Visoka dimenzijska zvestoba in odlično fino brušenje zahvaljujoč posebnemu proizvodnem procesu.
- Enostavna menjava orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če želite enostavno zamenjati pokrovčke in tulce za mletje, jih rahlo obrnite v smeri urinega kazalca in jih potegnite naprej in dol. Pustite orodni nosilec vpet v pogon orodja in ga pritrdite na svoje mesto. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–20 m/s.
- Opravila obdelave: Postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Bron
- Zlitine na osnovi kobalta
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 25 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.