POLICAP brusilna kapica PC okrogli valjček SiC Ø 16x26 mm SIC-COOL80 za aluminij

Št. art.: 4007220953808
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
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
    Vrsta izdelka Brusna kapica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220953808
    EAN/GTIN 4007220953808
    Številka proizvajalca 42302164
    L-število L51050 1389

    Opis

    Opis:

    POLICAP brusilne kape v cilindrični obliki WRC (prej oblika C). Orodja POLICAP so neopazno oblikovana in se lahko uporabljajo na celotni površini orodja. Idealno za strojno obdelavo komponent iz Titan, aluminija in njihovih zlitin. Odlično za uporaba pri gradnji letal in turbin in povezanih vzdrževanje. Posebna izbira zrnja in dodatek za aktivno brušenje v spoju omogočata hladno mletje, znižata temperaturo obdelovanca in preprečujeta lepljenje odrezkov. Barvna koda silicijevega karbida SiC-COOL = siva

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, možnost: 12000 vrt./min
    • Brusno sredstvo: Silicijev karbid SiC/C-COOL
    • Ø Zunanja metrika: 16 mm
    • Velikost zrnja: 80
    • Višina: 26 mm

    Prednosti:

    • Pokrovčke in tulce za brušenje varno namestite na nosilec tako, da razširite nosilec v uporaba.
    • Visoka dimenzijska zvestoba in odlično fino brušenje zahvaljujoč posebnemu proizvodnem procesu.
    • Enostavna menjava orodja.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Če želite enostavno zamenjati pokrovčke in tulce za mletje, jih rahlo obrnite v smeri urinega kazalca in jih potegnite naprej in dol. Pustite orodni nosilec vpet v pogon orodja in ga pritrdite na svoje mesto. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–20 m/s.
    • Opravila obdelave: Postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava
    • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Temprana litina
      • Medenina
      • Baker
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Termoplasti
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Cink

    Opomba:

    • Največja dovoljena periferna hitrost je 25 m/s.
    • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico