Opis:
Rezkalni zatiči iz volframovega karbida z MIKRO zobmi so posebej zasnovani za fino obdelavo in se med drugim uporabljajo na območjih, kjer se uporabljajo brusilni zatiči. Nudijo višjo zmogljivost rezanja in zagotavljajo visoko kakovost površine, še posebej v primerjavi z običajnimi brušenimi površinami. Hkrati delujejo z nizkimi vibracijami in nizkim hrupom. Ohranijo svojo geometrijo po celotnem življenjska doba. Idealne so za obdelovalne naloge pri ročni in strojni uporabi. Skoraj vse materiale do trdote 68 HRC je mogoče obdelati. Okrogel obokan roto rezkar v skladu z DIN 8032.
Lastnosti:
- oblikovanje vogalov radij: 2,5 mm
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 16000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 12000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 12000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV visoko toplotno odpornih materialov: 12000 vrt./min
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 12000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 16000 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 20000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 16000 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 16000 vrt./min
- RPM BIS, visoko toplotno odporni materiali: 16000 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 16000 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 20000 vrt./min
- Zob: MICRO
- Ø Zunanja metrika: 12 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, nazobčana: 25 mm
- Dolžina, skupno: 65 mm
Prednosti:
- Visoka kakovost površine.
- V primerjavi z brusnimi zatiči se geometrija zaradi obrabe ne spremeni.
- Obdelava skoraj vseh materialov do 68 HRC.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Posebej primeren za fino obdelavo, za zelo fino ometanje, popravke pri izdelavi orodja in kalupov ali za ostrenje rezalnih orodij. Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 6 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Bron
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Neželezne kovine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)