Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Pferd ponuja sodobno, zmogljivo in ergonomsko alternativo modelu plošča za grobo brušenje. brusni disk za jeklo z visoko učinkovitostjo brušenja in najvišjim življenjska doba.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 10200 vrt./min
- Oblika: CC-MLETJE TRDNO
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Keramična zrna SO-COOL
- Ø Zunanja metrika: 150 mm
Prednosti:
- Najhitrejši napredek pri delu zahvaljujoč visoko agresivnemu brusno sredstvo.
- Veliko bolj ergonomsko kot plošča za grobo brušenje: Hrup in vibracije se zmanjšajo za 50 %, prah pa za 80 %.
- Kompozitna struktura podporne plošče iz steklenih vlaken zagotavlja enako robusten in varen uporaba kot pri modelu plošča za grobo brušenje.
- Bistveno boljša površina v primerjavi z grobimi ploščami.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabljajte samo s površino, ki ni primerna za obodno brušenje. Za optimalno delovanje uporabite vpenjalno prirobnico ZA BRUŠENJE SFS CC s ploskim kotom napada.
- Opravila obdelave: Posnemanje; Deburring; postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnih šivov
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
Obseg dobave:
- Komplet vpenjalnih prirobnic SFS naročite ločeno.