Opis:
Polmer rezkalni zatiči s konkavno obliko in posebnimi zobmi. Primeren za proizvodnjo in obdelavo zunanjih polmerov in zaokroževanja robov. Rezkalni zatiči iz volframovega karbida za fleksibilno obdelavo robov proizvajajo skoraj natančne posnete ali posnete posnetke zaradi svojih posebnih oblik Radiji in se lahko uporabljajo fleksibilno tudi na težko dostopnih mestih. Uporabljajo se predvsem v jeklenih in aluminijastih konstrukcijah in so bili posebej razviti za posnemanje, posnemanje robov in zaokroževanje robov. Cilindrična oblika s trojno konkavno konturo.
Lastnosti:
- oblikovanje vogalov radij: 3 mm
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 24000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 13000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 13000 vrt./min
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 13000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 32000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 24000 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 32000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 19000 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 24000 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 19000 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 48000 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 32000 vrt./min
- Zob: Posebni zobje (SP)
- Ø Zunanja metrika: 6 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, struktura: 25 mm
- Dolžina, nazobčana: 5 mm
- Dolžina, skupno: 65 mm
Prednosti:
- Lahko se prosto vodi.
- Zelo prilagodljiv za uporabo na težko dostopnih mestih.
- Ustvarite skoraj natančne posnetke ali radije.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: V izjemnih primerih je mogoče uporabiti hitrosti pod 3 000 vrt/min. To je uporabno za postopke pri potapljanju z 360° ujemanjem prirezovalnega zatiča in pri določenih stacionarnih aplikacijah. Z nizko obdelavo materiala (posnemanje robov, posnemanje robov, lahka površinska obdelava) se število vrtljajev lahko poveča do 100%. Praviloma se roto rezkarji uporablja pri obratnem vrtenju ali nihanju. Hitro premaknite orodje čez obdelovanec med sinhronim delovanjem, da dosežete fine površine ali zelo enakomerne posnetke. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev.
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; rezkanje; zaokroževanje; robovi; robovi (posnemanje, file)
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- jeklena litina
- Jeklo
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla