Keramični brusilni trak BA 75x2000mm CO36 z največjim odstranjevanjem materiala na jeklu s tračnim brusilnikom

Št. art.: 4007220950708
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220950708
    EAN/GTIN 4007220950708
    Številka proizvajalca 45005721
    L-število L51050 1494

    Opis

    Opis:

    Za agresivno brušenje z najvišjo zmogljivostjo rezanja in zelo dobrim življenjska doba. Stalna maksimalna zmogljivost zahvaljujoč samoostrenemu keramičnemu zrnu. Keramični pesek je posebej zasnovan za obdelavo trdih materialov in plasti. Dolgi pasovi so prilagojeni strojem za brušenje jermena, ki so običajno na voljo na trgu. Navedeni so v ISO 2976 pod oznako ″brusilni trakovi″.

    Lastnosti:

    • Metrična širina: 75 mm
    • Brusno sredstvo: Keramična zrna CO
    • Metrična dolžina: 2000 mm
    • V skladu z ISO: ISO 2976
    • Velikost zrnja: 36

    Prednosti:

    • Visoka odpornost na trganje z optimalno prilagodljivostjo.
    • Dosledni delovni rezultati zaradi zelo dobrega oprijema zrnja.
    • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
    • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; ostrenje; obdelava varilnega šiva;
    • Vrste pogona: tračni brusilniki in trak orožja

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Temprana litina
      • Medenina
      • Bron
      • Jeklena litina
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Baker
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Cink

    Opomba:

    • Upoštevajte varnostna navodila VDS (Združenje nemških proizvajalcev brusnih sredstev) ″Varnostna navodila za pravilno uporabo abrazivnih jermenov″.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico