Opis:
Za agresivno brušenje z največjo zmogljivostjo rezanja na trdih, slabo toplotno prevodnih materialih. Stalna maksimalna zmogljivost zahvaljujoč samoostrenemu keramičnemu zrnu. za aktivno brušenje dodatki v premazu dosegajo bistveno višjo stopnjo odstranjevanja, preprečujejo zamašitev in povzročajo hladnejše mletje. Dolgi pasovi so prilagojeni strojem za brušenje jermena, ki so običajno na voljo na trgu. Navedeni so v ISO 2976 pod oznako ″brusilni trakovi″.
Lastnosti:
- Metrična širina: 75 mm
- Brusno sredstvo: Keramična zrna SO-COOL
- Metrična dolžina: 2000 mm
- V skladu z ISO: ISO 2976
- Velikost zrnja: 36
Prednosti:
- Visoka odpornost na trganje z optimalno prilagodljivostjo.
- Dosledni delovni rezultati zaradi zelo dobrega oprijema zrnja.
- Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; ostrenje; obdelava varilnega šiva;
- Vrste pogona: tračni brusilniki in trak orožja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Bron
- Zlitine na osnovi kobalta
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Titan
Opomba:
- Upoštevajte varnostna navodila VDS (Združenje nemških proizvajalcev brusnih sredstev) ″Varnostna navodila za pravilno uporabo abrazivnih jermenov″.