Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon ima visok število vrtljajev in ga je treba uporabljati z olje. 0,75 m izhodna in 2 m dovodna zračna cev z navojnim priključkom 1/4″ zunaj in navojnim skomnjikom (STGI), vpenjalna stročnica 3 mm, 2 ključa. Tanek in lahek zračni sprožilnik ima obliko vrtljivega ventila.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 100 vatov
- Število vrtljajev: 70000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 15
- Zasnova ventila: Obrni se
- Metrična širina: 21 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,25 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,12 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 3 mm
- Metrična dolžina: 145 mm
- Število kapljic olja [min]: 1 kapljic
- Neto teža: 0,09 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 4,8 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 21 mm
Prednosti:
- Sprožilnik je primeren kot različica z vrtljivim ventilom za neprekinjeno uporabo.
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
- Zaradi visoke število vrtljajev, pogon ima visoko rezalna hitrost za karbidne rezkalne zatiče in brusne zatiče.
- Tanka in lahka zasnova omogoča preprosto vodenje.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.