Opis:
Različica ALU je še posebej primerna za univerzalne uporaba na aluminiju in barvnih kovinah. Uporablja se za odstranjevanje rezin na aluminijastih odlitkih in posnetkih na aluminijastih profilih za pripravo varjenja. Oblika cilindra ZY je idealna za brušenje izvrtin, polmerov in kontur. Lahko se spremeni v želeno obliko s pomočjo obračalnega kamna.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 206100 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 150000 vrt./min
- Oblika: W 144
- Metrična širina: 6 mm
- Ø Zunanja metrika: 3 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Velikost zrnja: 80
- Dolžina, gred: 30 mm
Prednosti:
- Zahvaljujoč posebni impregnaciji, brez zamašitve pri obdelavi mehkih, mazalnih ali trdih materialov.
- Visoka učinkovitost brušenja in odstranjevanja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Brusilni zatiči ALU dosegajo najboljše rezultate pri rezalna hitrost od 20 do 40 m/s.
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Baker
- Cink
Opomba:
- Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.