Opis:
Univerzalno uporabno za čiščenje, odstranjevanje rje, glajenje, čiščenje varjenih šivov, enostavno posnemanje in odstranjevanje korozije in lakov. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.
Lastnosti:
- Embalaža: Industrijska embalaža
- VRT/MIN, največ: 15000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 6000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 9800 vrt./min
- Metrična širina: 4 mm
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø material za skladiščenje: 0,55 mm
- Ø Zunanja metrika: 50 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
- Velikost zrnja: 120
- Dolžina, obrezovanje: 10 mm
- Dolžina, skupno: 50 mm
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
- Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W.
- Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Duroplasti
- Druge neželezne kovine
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les
Opomba:
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.