Izvedba:
Opis:
Felt diski se uporabljajo za pre- in visoko sijajno poliranje na srednje velikih do velikih sestavnih delih. Felt ventilatorski diski se uporabljajo za njihovo trdoto in prilagodljivost, ko je treba natančno vzdrževati geometrijske oblike. Diamantne polirne paste in polirne paste palice se običajno uporabljajo za ta namen.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 7650 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 1500 vrt./min
- Izvedba: W (mehko)
- Metrična širina: 22 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
- Lahko se prosto profilira in se zato lahko uporablja tudi za orodja z zapletenimi geometrijami.
- Nizka toplotna obremenitev obdelovanca.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite mehko različico za poliranje in obdelavo obdelovancev, ki so zelo bogati s konturami. Če želite doseči zelo fine površine, lahko trde in mehke različice uporabite eno za drugo.
- Opravila obdelave: Poliranje
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine