Izvedba:
Opis:
Sistem COMBICK sestavljata posebej razvita oporni brusni krožnik in stabilno držalo na hrbtni strani orodja. Z orodjem oporni brusni krožnik se lahko orodja COMBICK uporabljajo na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na tržišču. Posebna geometrija hladilnih rež zagotavlja visok pretok zraka, kar bistveno zmanjša toplotno obremenitev brusnega sredstva in obdelovanca. Hitro vpenjalni sistem, robustno držalo, varno zaklepanje orodja in integriran hladilni sistem omogočajo do 30 % nižje temperature obdelovanca, 25 % večjo zmogljivost rezanja, 30 % višjo življenjska doba in boljšo uporabo brusnega sredstva v primerjavi z običajnimi orodji. Primerno za fino brušenje srednje velikih in velikih površin in kontur ter čiščenje kovin in lakov. Dosezite matirane in polsijajne površine. Zelo odprta struktura.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 10500 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 3300 vrt./min
- Zaključek: V redu
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
- Velikost zrnja: 180
Prednosti:
- Še posebej mehko in prilagodljivo brušenje pri brušenju obraza.
- Inovativen sistem hitrega vpenjanja zagotavlja udobno rokovanje in hladno brušenje.
- Izjemno hitra in enostavna menjava orodja zmanjša stroške postopka.
- S COMBICK se izognemo praskam, ki jih povzročajo štrleči vpenjalni deli, in dosežemo zelo visoko izkoriščenost razpoložljivega abrazivnega materiala.
- Visoka trdnost roba, ker je izjemno odporna.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite COMBICLICK netkane plošče z nosilno ploščo COMBICK na kotnih brusilnikih z nastavljivo hitrostjo. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 15–20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
- Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, linijsko podlogo in satenasto dodelavo); površinska obdelava; obdelava zvarov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
Obseg dobave:
- Prosimo, da podporno ploščo COMBICLICK naročite ločeno.
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.