Opis:
Z nazobčanjem INOX je Pferd razvil inovativen roto rezkarji za strojno obdelavo nerjavečega jekla (INOX). Za INOX nazobčenost je značilna izjemno visoka zmogljivost rezanja na vseh avstenitnih jeklih, odpornih proti rji in kislinam. Ustvarja bistveno manj vibracij kot primerljive prečne prestave. Roller Round roto rezkar v skladu z DIN 8032. Kombinacija cilindrične in sferične geometrije.
Lastnosti:
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 27000 vrt./min
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 48000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 27000 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 48000 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 64000 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 48000 vrt./min
- Zob: INOX
- Ø Zunanja metrika: 3 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Dolžina, nazobčana: 13 mm
- Dolžina, skupno: 43 mm
Prednosti:
- Izjemna zmogljivost obdelave in življenjska doba zahvaljujoč inovativni geometriji zob.
- Dosega visoko kakovost površine z optimalno nastanek odrezkov.
- Preprečuje omamljanje materiala zaradi nizke toplote.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 3 mm na pogonih z močjo od 75 do 300 vatov.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Neželezne kovine trde
- Plemenito jeklo (INOX)
- Titan
- Titanove zlitine
Opomba:
- Zaradi zelo visoke učinkovitosti rezanja lahko pride do razbarvanja gredi. To ne predstavlja varnostnega tveganja.