Rezalni disk EHT 125x1,0x22,23 mm ravna začetna črta START STEELOX za jeklo/neželezno jeklo (25)

Št. art.: 4007220912218
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 1000 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 4007220912218
    EAN/GTIN 4007220912218
    Številka proizvajalca 69120939
    L-število L51080 269

    Opis

    Opis:

    STARTNA linija nudi zanesljivo kakovost KONJ za rokodelske in montažne dejavnosti. Kompaktna serija vključuje najpogostejša orodja za jeklo in nerjavno jeklo (INOX). Dosegate zanesljive delovne rezultate po privlačnih stroških. rezalna plošča za jeklo in nerjavno jeklo (INOX) z dobro zmogljivostjo ločevanja in dobrim življenjska doba. Delavci po vsem svetu zaupajo modri barvi in izberejo tanke rezalne plošče podjetja Pferd. Serija PFERD ponuja tanke rezalne plošče v različnih izvedbah in s tem pravo rešitev za vsako uporabo – ergonomsko optimizirano, učinkovito in na najvišji ravni varnosti. Za tanke rezalne plošče znamke Pferd je značilna posebna vezivna formula. Intenzivno raziskovalno in razvojno delo ter ciljno izvajanje v najsodobnejših proizvodnih obratih zagotavljajo visoke standarde kakovosti in varnosti podjetja Pferd.

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
    • Oblika: EHT / 41 / T1
    • Metrična širina: 1 mm
    • Ø Luknja: 22,23 mm
    • Brusno sredstvo: Korund A..
    • Ø Zunanja metrika: 125 mm

    Prednosti:

    • Tanke in nizke reze.
    • Udobno in varno.
    • Hitro rezanje.
    • Lahko se uporablja univerzalno na jeklu in nerjavnem jeklu (INOX).
    • Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Rezanje profilov; rezanje listov; rezanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
    • Vrste pogona: Kotni brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Nerjaveče jeklo (INOX)
      • Jeklo

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico