Ročna krtača s plastičnim ohišjem in ergonomskim ročajem HBUP 3 vrste medeninasta žica-Ø0,30 (10)

Št. art.: 4007220906729
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220906729
EAN/GTIN 4007220906729
Številka proizvajalca 43674507
L-število L51510 63

Opis

Opis:

Pferd ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Univerzalno uporabno za vsa lahka čistilni in odstranjevanje rje delo. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. Pferd uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.

Lastnosti:

  • Število, vrstice: 3
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
  • Dolžina, obrezovanje: 25 mm
  • Dolžina, skupno: 290 mm

Prednosti:

  • Varno in ergonomsko delo zahvaljujoč ukrivljenemu dvokomponentnemu ročaju.
  • Deluje brez isker.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Očistite; odstranite oksidne plasti
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Medenina
    • Baker
    • Druge neželezne kovine

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico