Ročna krtača s plastičnim ohišjem in ergonomskim ročajem HBUP 4 vrste jeklena žica-Ø0,40

Št. art.: 4007220906651
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220906651
EAN/GTIN 4007220906651
Številka proizvajalca 43674504
L-število L51510 297

Opis

Opis:

Pferd ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Univerzalno uporabno za vsa lahka čistilni in odstranjevanje rje delo. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

Lastnosti:

  • Število, vrstice: 4
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,4 mm
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
  • Dolžina, obrezovanje: 25 mm
  • Dolžina, skupno: 290 mm

Prednosti:

  • Varno in ergonomsko delo zahvaljujoč ukrivljenemu dvokomponentnemu ročaju.
  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje rje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; hrapavost;
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico