Izvedba:
Opis:
Rezkalni zatiči iz volframovega karbida s PLAST zobmi so primerni za obrezovanje in konturno rezkanje široke palete plastike, ojačane z vlakni, GRP in CFRP. Še posebej so primerni za uporabo na termosetih z manj trdim steklom in termosetih z ogljikovimi vlakni (GRP in CFRP ≤ 40 % vsebnost vlaken) ter termoplastih, ojačanih z vlakni. PLAST zobje (podobno kot PCD rezalniki) zmanjšujejo delaminacijo in obrabo. Cilindrični roto rezkar z rezalnim robom svedra. roto rezkarji z rezalnim robom svedra (BS) omogoča kombinirano vrtanje in rezkanje.
Lastnosti:
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40 %: 24000 vrt./min
- RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40%: 48000 vrt./min
- Izvedba: BS
- Zob: PLAST
- Ø Zunanja metrika: 6 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, nazobčana: 25 mm
- Dolžina, skupno: 65 mm
Prednosti:
- Posebej primerno za GRP in CFRP ≤ 40 % vsebnost vlaken.
- Zmanjšana delaminacija in obraba zaradi posebnih zob, podobnih rezalnikom PCD.
- Še posebej primeren za uporabo stroja in robota.
- Zelo nizke rezalne sile.
- Visoke hitrosti podajanja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Vedno izberite premer rezkalnega zatiča, ki je večji od debeline materiala, ki ga želite strojno obdelati, da preprečite trkanje in klepetanje s tveganjem zloma orodja in poškodb obdelovanca. Povečajte vrednost število vrtljajev, ko se orodje nagiba k klopotanju. Če pride do taljenja, po potrebi znižajte število vrtljajev in kontaktni tlak. Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. roto rezkarji z rezalnim robom svedra (BS) je še posebej primeren za uporabo stroja in robota.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; razkosavanje; vrtanje; izravnavanje; rezkanje; Obrezovanje; površinska obdelava; obrezovanje
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
- Umetne mase
- Termoplasti