Sistem za hitro vpenjanje PSL 11 za bimetalne žage za vrtanje

Št. art.: 4007220900185
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220900185
EAN/GTIN 4007220900185
Številka proizvajalca 25200900
L-število L51140 801

Opis

Opis:

Hitri vpenjalni sistem za žage za luknje je del vpenjalnega sistema, ki ga je Pferd zasnoval za lahke in hitre uporaba žage za luknje HSS. V kombinaciji s tridelnimi adapterskimi kompleti, ki so posebej prilagojeni premeru žag za luknje, je na vseh komercialno dostopnih vrtalnih strojih na voljo enostavna in udobna uporaba žag za HSS iz podjetja Pferd. Pferd ponuja vpenjalni sistem za lahke in hitre uporaba žage za luknje HSS. Hitri vpenjalni sistem in dva tridelna adapterska kompleta, ki sta prilagojena premeru žag za luknje, omogočata enostavno in priročno uporaba žag za luknje HSS podjetja Pferd na vseh komercialno dostopnih vrtalnih strojih.

Lastnosti:

  • Oblika vpenjala: Šesterokotnik
  • Primerno za: LS 14–210
  • Metrična širina ključa: 11 mm
  • Ø Metrična gred: 12,2 mm

Prednosti:

  • Enostavna in hitra menjava med različnimi žagami.
  • Po nanosu se lahko žaga za luknje in sistem za hitro sprostitev ločita brez potrebe po dodatnih orodjih s pritiskom na gumb.
  • Izmenljiv centrirni sveder HSS.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico