Stožčasta krtača brez vozlov KBU Ø95x10 mm Šank-Ø6 mm Jeklena žica-Ø0,30

Št. art.: 4007220899397
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Konične žične ščetke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220899397
EAN/GTIN 4007220899397
Številka proizvajalca 43312501

Opis

Opis:

Odlično za srednje zahtevne postopke ščetkanja, kot so posnemanje robov, čiščenje in odstranjevanje rje. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

Lastnosti:

  • Embalaža: Industrijska embalaža
  • VRT/MIN, največ: 12000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 6000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 9000 vrt./min
  • Metrična širina: 10 mm
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Ø Zunanja metrika: 95 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
  • Dolžina, obrezovanje: 25 mm
  • Dolžina, skupno: 62 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranji robovi, utori in utori.
  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Jeklena litina
    • Duroplasti
    • Elastomeri
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les

Opomba:

  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.