TOUGH pritrjena točka cilindrična Ø 20x6 mm s krakom Ø 3 mm CO60 za težko obdelljive materiale

Št. art.: 4007220898598
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220898598
EAN/GTIN 4007220898598
Številka proizvajalca 31317376
L-število L51090 530

Opis

Opis:

TEŽKA izvedba je še posebej primerna za uporaba na titanovih materialih, nikelj in zlitinah na osnovi kobalta, kot tudi za strojno obdelavo kaljenih jeklenih komponent in prekrivno varjenje. Obdelovalne naloge vključujejo brušenje popravljalnih zvarov in naknadno obdelavo lopatic turbine med vzdrževanjem letal in brušenjem popravljalnih zvarov pri izdelavi orodja in kalupa. Oblika cilindra ZY je idealna za brušenje izvrtin, polmerov in kontur.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 47700 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 45000 vrt./min
  • Oblika: W 201
  • Metrična širina: 6 mm
  • Ø Zunanja metrika: 20 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Dolžina, gred: 30 mm

Prednosti:

  • Hladnejša tla zaradi drobljenja mešanice zrn.
  • Visoka stopnja odstranitve in zelo dober življenjska doba.
  • Konstantna stopnja odstranjevanja zaradi samoostrenega učinka keramičnih zrn.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: TRPEŽNI brusilni zatiči dosegajo najboljše rezultate pri rezalna hitrost od 30 do 50 m/s..
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Titan
    • Titanove zlitine

Opomba:

  • Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico