Pnevmatski ravni brusilnik PGAS 1/550 55.000 vrt/min/100 Watt

Št. art.: 4007220896600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220896600
EAN/GTIN 4007220896600
Številka proizvajalca 80105100
L-število L51700 73

Opis

Opis:

Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Za pogon je značilen visok število vrtljajev. Uporabljati ga je treba z zdravilom olje. Zasnova tega pogona je tanka in lahka. Ima obliko rotacijskega ventila.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Moč: 100 vatov
  • Število vrtljajev: 55000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 15
  • Zasnova ventila: Obrni se
  • Metrična širina: 21 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,25 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,12 m³/min
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 3 mm
  • Metrična dolžina: 153 mm
  • Število kapljic olja [min]: 1 kapljic
  • Neto teža: 0091 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 4,8 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
  • Višina: 21 mm

Prednosti:

  • Tanka in lahka zasnova omogoča preprosto vodenje.
  • Sprožilnik je primeren kot različica z vrtljivim ventilom za neprekinjeno uporabo.
  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
  • Zaradi visoke število vrtljajev, pogon ima visoko rezalna hitrost za karbidne rezkalne zatiče in brusne zatiče.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico