Opis:
Rezkalni zatiči iz volframovega karbida z MIKRO zobmi so posebej zasnovani za fino obdelavo in se med drugim uporabljajo na območjih, kjer se uporabljajo brusilni zatiči. Nudijo višjo zmogljivost rezanja in zagotavljajo visoko kakovost površine, še posebej v primerjavi z običajnimi brušenimi površinami. Hkrati delujejo z nizkimi vibracijami in nizkim hrupom. Ohranijo svojo geometrijo po celotnem življenjska doba. Idealne so za obdelovalne naloge pri ročni in strojni uporabi. Skoraj vse materiale do trdote 68 HRC je mogoče obdelati. garnitura 1502 MICRO vsebuje deset majhnih karbidnih rezkarjev za končno obdelavo v najpogostejših oblikah in dimenzijah. Naprava škatla iz umetne mase, odporna proti lomljenju, ščiti orodje pred umazanijo in poškodbami.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1502 MICRO
- Zob: MICRO
- Ø Metrična gred: 3 mm
Prednosti:
- Visoka kakovost površine.
- V primerjavi z brusnimi zatiči se geometrija zaradi obrabe ne spremeni.
- Obdelava skoraj vseh materialov do 68 HRC.
- Zaradi natančne koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja in pogon se manj obrabi.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Posebej primeren za fino obdelavo, za zelo fino ometanje, popravke pri izdelavi orodja in kalupov ali za ostrenje rezalnih orodij. Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Bron
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Neželezne kovine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)