POS Okrogla krtača z vozli RBG Ø 76x6 mm Gred-Ø6 mm Jeklena žica-Ø 0,50 mm (10)

Št. art.: 4007220894569
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220894569
EAN/GTIN 4007220894569
Številka proizvajalca 43702003
L-število L51510 791

Opis

Opis:

Agresiven ščetka za čiščenje in rjavenje, kot tudi za obdelavo varilnih šivov. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

Lastnosti:

  • Številka, pletenice: 18 kosov
  • Embalaža: POS-embalaža
  • VRT/MIN, največ: 25000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 12500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 18800 vrt./min
  • Metrična širina: 6 mm
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø material za skladiščenje: 0,5 mm
  • Ø Zunanja metrika: 76 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
  • Dolžina, obrezovanje: 16 mm
  • Dolžina, skupno: 42 mm

Prednosti:

  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so utori in vdolbine.
  • Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 500 W.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razrivanje; odstranjevanje vodnega kamna; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filenih šivov
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Jeklena litina
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Opomba:

  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico