POLINOX netkane pritrjene točke PNL Ø 80x25 mm s šankom Ø 6 mm A100 za fino brušenje in dodelavo

Št. art.: 4007220892978
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220892978
EAN/GTIN 4007220892978
Številka proizvajalca 44658010
L-število L51050 172

Opis

Opis:

Brusilni zatiči POLINOX so izdelani iz poliamidnega flisa, v katerega je vdelan brusilni pesek. brusna koprena je radialno razporejen v lamelarni obliki. High življenjska doba se doseže z gosto zapakiranimi lamelami. Orodje se uporablja predvsem za površinsko obdelavo.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 7500 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 4000 vrt./min
  • Metrična širina: 25 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 80 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Velikost zrnja: 100
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Hladnejša tla in nizka toplotna obremenitev obdelovanca.
  • Brez zamašitve orodja zaradi odprte strukture in visoke fleksibilnosti netkanega materiala.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti rezalna hitrost 10-20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 32 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico