Pritrdilna prirobnica za kolesa iz netkanega tekstila POLINOX PNK z izvrtino Ø 76,2 mm zmanjšanje na izvrtino Ø 25,4 mm

Št. art.: 4007220880630
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalna prirobnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220880630
EAN/GTIN 4007220880630
Številka proizvajalca 47601201

Opis

Opis:

Za vpenjanje POLINOX kompaktnih brusnih plošč PNK v Ø 200 mm na stacionarnih strojih, kot so stroji za dvojno brušenje (brusilni bloki).

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: RF PNK 200 bo. 25,4
  • Primerno za izvrtino ø [mm]: 76,2
  • Ø Luknja: 25,4 mm

Prednosti:

  • Visoka natančnost prileganja.
  • Izvrtine lahko po potrebi razširite.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico