Podaljšek za pogonsko vreteno SPV 100-1/4 S3/8 Max. 20.000 vrtljajev na minuto z vpenjalnim držalom 1/4″

Št. art.: 4007220851982
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220851982
EAN/GTIN 4007220851982
Številka proizvajalca 89912004
L-število L51050 2151

Opis

Opis:

Podaljški za pogonska vretena podaljšajo vpenjala orodij za brušenje in obrezovanje. Omogočajo namestitev naprave uporaba na težko dostopna mesta in so vpeti v vpenjalna stročnica (pnevmatski ali električni pogon) stroja ali v ročaj upogibne gredi. Podaljški za pogonska vretena so ekonomična alternativa rezkanju in brušenju po meri z dolgimi gredmi. podaljšek za pogonska vretena z delovno dolžino pribl. 100 mm, vpenjalo orodij 1/4″ in gred vpenjala 3/8″. Priporočen podaljšek za pogone z največjim število vrtljajev 20 000 vrt/min. 1 ključ DM SW 9/11 mm, 1 ključ STS D 3 mm in 1 vpenjalna stročnica 1/4″.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 20000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 10
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 1/4
  • Neto teža: 0,1 kg
  • Ø nosilec gredi [mm]: 3/8

Opomba:

  • Pozor! Pri razširitvah vretena uporaba upoštevajte veljavne varnostne predpise in predpise za preprečevanje nesreč. Pri delu z velikimi dolžinami gredi je pred vklopom pogonskega stroja obvezno vstaviti orodje v obdelovanec (npr. Luknje, cevi, kanali ali utori). podaljšek v nobenem primeru ne sme prosto teči z orodjem zunaj obdelovanca. Če se ne upošteva, obstaja povečano tveganje za nesreče! V neugodnih pogojih obstaja možnost pritrditve podaljšek s pritrjenim orodjem.
  • podaljšek je primeren samo za ročno uporabo v kombinaciji z ustreznimi pnevmatski, električnimi pogoni ali ročkami za upogibne gredi za orodja s standardnimi vpenjali. Vgrajen je v sistem vpenjalna stročnica naprav brez udarcev v povezavi z orodjem, ki ga je odobrila število vrtljajev. Nikoli ne sme biti pritrjena na radiju prehoda. Prepovedano je pritrjevanje drugega orodja podaljšek ali orodja s predolgimi gredmi.
  • Največja dovoljena vrednost število vrtljajev je 10 000 vrt/min.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico