Opis:
Podaljški za pogonska vretena podaljšajo vpenjala orodij za brušenje in obrezovanje. Omogočajo namestitev naprave uporaba na težko dostopna mesta in so vpeti v vpenjalna stročnica (pnevmatski ali električni pogon) stroja ali v ročaj upogibne gredi. Podaljški za pogonska vretena so ekonomična alternativa rezkanju in brušenju po meri z dolgimi gredmi. podaljšek za pogonska vretena z delovno dolžino pribl. 75 mm, vpenjalo orodij 1/4″ in gred vpenjala 3/8″. Priporočen podaljšek za pogone z največjim število vrtljajev 20 000 vrt/min. 1 ključ DM SW 9/11 mm, 1 ključ STS D 3 mm in 1 vpenjalna stročnica 1/4″.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 20000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 10
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 1/4
- Neto teža: 0077 kg
- Ø nosilec gredi [mm]: 3/8
Opomba:
- Pozor! Pri razširitvah vretena uporaba upoštevajte veljavne varnostne predpise in predpise za preprečevanje nesreč. Pri delu z velikimi dolžinami gredi je pred vklopom pogonskega stroja obvezno vstaviti orodje v obdelovanec (npr. Luknje, cevi, kanali ali utori). podaljšek v nobenem primeru ne sme prosto teči z orodjem zunaj obdelovanca. Če se ne upošteva, obstaja povečano tveganje za nesreče! V neugodnih pogojih obstaja možnost pritrditve podaljšek s pritrjenim orodjem.
- podaljšek je primeren samo za ročno uporabo v kombinaciji z ustreznimi pnevmatski, električnimi pogoni ali ročkami za upogibne gredi za orodja s standardnimi vpenjali. Vgrajen je v sistem vpenjalna stročnica naprav brez udarcev v povezavi z orodjem, ki ga je odobrila število vrtljajev. Nikoli ne sme biti pritrjena na radiju prehoda. Prepovedano je pritrjevanje drugega orodja podaljšek ali orodja s predolgimi gredmi.
- Največja dovoljena vrednost število vrtljajev je 10 000 vrt/min.