Izvedba:
Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon za stisnjen zrak z vgrajenim centrifugalnim regulatorjem je treba uporabljati z olje. Razširjena različica pogona. Ventil ročice zagotavlja mrtvo prestavo. 1 m izhodna in 3 m dovodna zračna cev z navojnim priključkom 1/4″ zunaj in navojnim skomnjikom (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključa.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 600 vatov
- Število vrtljajev: 10000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 7
- Zasnova ventila: Ročica
- Oblikovanje: Slim podaljšek
- Metrična širina: 46 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,17 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,85 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 338 mm
- Število kapljic olja [min]: 5 kapljic
- Neto teža: 1,2 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 8,5 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 46 mm
Prednosti:
- Razširjena različica stroja je primerna za napravo uporaba na težko dostopnih mestih.
- Varno delo prek povezave mrtveca.
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
- Vgrajen centrifugalni krmilnik zagotavlja konstantno število vrtljajev v uporaba.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.