Opis:
Nazobčenost 3 PLUS s HICOAT premazom HC-FEP je značilna visoka trdota in odpornost proti obrabi. Omogoča učinkovito odstranjevanje odrezkov z izboljšanimi drsnimi lastnostmi in je zelo temperaturno odporen. Omogoča daljše orodje življenjska doba in uporaba v višjem razponu hitrosti rezanja v primerjavi z nepremazanimi rezkalnimi zatiči. roto rezkar v obliki koničastega loka po DIN 8032 z zobmi po DIN 8033, konica sploščena.
Lastnosti:
- ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 7000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 12000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 12000 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 20000 vrt./min
- Zob: 3 IN HC-FEP
- Ø Zunanja metrika: 12 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, nazobčana: 25 mm
- Dolžina, skupno: 65 mm
Prednosti:
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 8 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekleno ohišje
- Jeklena litina
- Aluminijeve zlitine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Orodna jekla