Karbidni valjasti frez ZYA Ø 06x16 mm rezilo-Ø 6 mm Z3P univ. srednji prečni rez HICOAT

Št. art.: 4007220835548
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220835548
EAN/GTIN 4007220835548
Številka proizvajalca 21101624
L-število L51060 523
Proizvajalec August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Nazobčenost 3 PLUS s HICOAT premazom HC-FEP je značilna visoka trdota in odpornost proti obrabi. Omogoča učinkovito odstranjevanje odrezkov z izboljšanimi drsnimi lastnostmi in je zelo temperaturno odporen. Omogoča daljše orodje življenjska doba in uporaba v višjem razponu hitrosti rezanja v primerjavi z nepremazanimi rezkalnimi zatiči. Cilindrični roto rezkar po DIN 8032 z zobmi po DIN 8033.

Lastnosti:

  • ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 13000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 24000 vrt./min
  • RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 24000 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 40000 vrt./min
  • Zob: 3 IN HC-FEP
  • Ø Zunanja metrika: 6 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, nazobčana: 16 mm
  • Dolžina, skupno: 55 mm

Prednosti:

  • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 6 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
  • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekleno ohišje
    • Jeklena litina
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Orodna jekla

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico