POLISTAR-TUBE PST-T Ø 80 mm izvrtina Ø 4 mm A60 za brušenje izvrtin in cevi

Št. art.: 4007220834800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zvezde iz brusne koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220834800
EAN/GTIN 4007220834800
Številka proizvajalca 42732123
L-število L51050 281

Opis

Opis:

POLISTAR-TUBE so večplastne zakovičene zvezde za mletje. Uporabljajo se predvsem za obdelavo notranjih površin cevi in zavojev cevi. Uporabite zvezde za mletje z ujemajočimi se krilnimi gredmi 4 PST-T DIN 10/M4.

Lastnosti:

  • Število, plasti: 6 kosov
  • VRT/MIN, največ: 4750 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 1900 vrt./min
  • Ø Luknja: 4 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 80 mm
  • Velikost zrnja: 60

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Preprečite korozijo na ceveh iz nerjavečega jekla (INOX) z uporabo kovic iz nerjavečega jekla.
  • Dosezite zelo fine površinske lastnosti do Ra 0,2 μm.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 15–20 m/s. Izberite premer orodja na notranjem premeru cevi: PST-T premer 80 mm za notranji premer cevi 50–55 mm velikost zrnja 60 primerno za hrapavost 1,0–1,3 μm Ra.
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; postopno fino mletje; izenačevanje; strukturiranje (glajenje, glajenje in nasičenje); Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Naročite držalo orodij ločeno.
  • PST-T v velikosti zrn 60 so vedno dobavljeni z 4-vložkom.

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico