Orodno držalo za orodje za brušenje z izvrtino Ø 5 mm vpenjalno območje 0-10 mm držalo Ø 6 mm

Št. art.: 4007220834350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220834350
EAN/GTIN 4007220834350
Številka proizvajalca 42400005
L-število L51050 586

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Vijaki in vpenjala za vpenjala orodja za fino brušenje in poliranje so na voljo z različnimi navoji in premeri gredi ter v različnih izvedbah. Primeren držalo orodij za POLISTAR in POLISTAR-CEV.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BO 6/5 0-10
  • Razpon vpenjanja: 0 mm
  • Razpon vpenjanja do: 10 mm
  • Primerno za izvrtino ø [mm]: 5
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Ø nit: Brez specifikacije
  • Dolžina, gred: 25 mm

Prednosti:

  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico