Izvedba:
Opis:
Diamantne rezalne plošče Pferd so izdelane po najvišjih standardih kakovosti in varnosti. Zagotavljajo optimalne rezultate ločevanja in omogočajo ekonomično obdelavo različnih materialov, npr. Betona, opranega betona, klinkerja, trde kamnine, Granit ali drugi abrazivni gradbeni materiali. Paleta izdelkov ponuja optimalno orodje za vsako strojno obdelavo. Univerzalno orodje s segmentiranim robom za agresivno, hitro rezanje z visoko zmogljivostjo rezanja in dobrim življenjska doba.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Oblika: 1A1R/DS
- Izvedba: Brez specifikacij
- Metrična širina: 1,6 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Diamant
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
- Višina, površina: 7 mm
Prednosti:
- Kvalitetne diamantne lastnosti.
- Odlična učinkovitost rezanja in kratki časi rezanja.
- Dolga življenjska doba.
- Visoko udobje pri rezanju.
- Visoka stroškovna učinkovitost.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če je mogoče, je mokro brušenje vedno boljše od suhega brušenja. S tem se zmanjša obraba orodja, nevarnost toplotnih poškodb in izpostavljenost prahu. Odklopite z majhnim pritiskom, da preprečite pregrevanje orodja. Primerno za kotni brusilnik vseh razredov zmogljivosti.
- Opravila obdelave: Ločeno; ustvarite preboje
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Opeke
- Armiranega betona
- Mehki kamni
- Beton
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.