Opis:
Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. Uporabniki, ki se zanašajo na najboljšo zmogljivost, izberejo inovativen POLIFAN-STRONG disk. Opazno presega običajne ventilatorske diske in na novo definira najvišjo raven ekonomičnosti. Zahvaljujoč svoji edinstveni zasnovi dosega neprekosljivo visoko zmogljivost rezanja. Poleg tega ima neverjetno daljši življenjska doba kot običajne ventilatorske diske. Pferd's POLIFAN STRONG je patentiran v številnih državah po vsem svetu. Inovativni POLIFAN-STRONG disk je edinstveno orodje s posebno visoko stopnjo zmogljivosti. Zaradi svoje zasnove je bistveno bolj stroškovno učinkovit od običajnih ventilatorskih diskov.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 8500 vrt./min
- Oblika: PFC STRONG / B / T29
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
- Ø Zunanja metrika: 180 mm
- Velikost zrnja: 36
Prednosti:
- Hitro brušenje zahvaljujoč stalni agresivnosti brušenja do zadnjega brusnega zrnja.
- Vrhunska varčnost zahvaljujoč največji odstranitvi na enoto časa in manjši porabi diska.
- Vrhunski visoki življenjska doba.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Optimalno primeren za odstranjevanje velikih zalog, npr. Pri obdelavi varilnih šivov.
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; obdelava varilnega šiva
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati: