Izvedba:
Opis:
Brusi iz volframovega karbida z zobmi FVKS so primerni za obrezovanje in konturno rezkanje široke palete plastike, ojačane z vlakni, GRP in CFRP. Uporabljajo se lahko tudi univerzalno na trdih steklenih in ogljikovih vlaknih ojačanih termosetih. Zaradi visoke natančnosti koncentričnosti je nazobčenost FVKS primerna za obdelovalne stroje in za ročno uporabo. Zanj je značilno gladko rezkanje in ustvarja gladek rezalni rob. Zobje FVKS so primerni tudi za uporaba na strojih in robotih z visoko hitrostjo pomika. Cilindrični roto rezkar z rezalnim robom svedra. roto rezkarji z rezalnim robom svedra (BS) omogoča kombinirano vrtanje in rezkanje.
Lastnosti:
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP) vsebnost vlaken je večja od 40%: 24000 vrt./min
- RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta (GRP/CFRP) vsebnost vlaken je večja od 40 %: 48000 vrt./min
- Izvedba: BS
- Zob: FVKS
- Ø Zunanja metrika: 6 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, nazobčana: 25 mm
- Dolžina, skupno: 65 mm
Prednosti:
- Še posebej primeren za GRP in CFRP tudi z vsebnostjo vlaken > 40 %.
- Ustvarja gladke rezalne robove in je značilno gladko rezkanje.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Vedno izberite premer rezkalnega zatiča, ki je večji od debeline materiala, ki ga želite strojno obdelati, da preprečite trkanje in klepetanje s tveganjem zloma orodja in poškodb obdelovanca. Povečajte vrednost število vrtljajev, ko se orodje nagiba k klopotanju. Če pride do taljenja, po potrebi znižajte število vrtljajev in kontaktni tlak. Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. roto rezkarji z rezalnim robom svedra (BS) je še posebej primeren za uporabo stroja in robota.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; razkosavanje; vrtanje; izravnavanje; rezkanje; Obrezovanje; površinska obdelava; obrezovanje
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
- Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
- Umetne mase
- Termoplasti