Dodatki Nosilec orodja BO za diskaste ščetke Ø75-100 mm z izvrtino 22,2 na 12 mm peclju

Št. art.: 4007220808887
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220808887
EAN/GTIN 4007220808887
Številka proizvajalca 43595104
L-število L51510 137

Opis

Opis:

Ta držalo orodij omogoča uporaba ščetk s krožnimi luknjami na pogonih orodij s sistemom vpenjalna stročnica, npr. Električni ravni brusilniki in pogoni za upogibanje gredi.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BO 12/22,2 75-100
  • Primerno za izvrtino ø [mm]: 22,2
  • Primerno za Ø metriko: 75, 100 mm
  • Primerno za: Krtače plošč DBU
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Smola ø pogonski zatič: 31,75 mm
  • Ø Driver vijaki: 6,35 mm
  • Ø Metrična gred: 12 mm

Prednosti:

  • Varno držite ščetka zaradi visoke natančnosti prileganja.

Opomba:

  • držalo orodij se lahko uporablja samo za premere ščetk do največ 200 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico