Opis:
Posebej agresiven ščetka s podpornim obročem. Še posebej je primeren za brušenje in površinsko obdelavo na stacionarnih strojih. Kompozitne krtače Pferd so posebej zasnovane za industrijsko, avtomatizirano uporaba. Primerni so za različne obdelovalne naloge in jih je zaradi različnih možnosti vpenjanja mogoče uporabljati na številnih različnih pogonskih strojih. To daje prednost, da se lahko proizvodnja in predelava obdelovanca izvedeta na istem stroju. To zmanjšuje delovno intenzivno ročno delo in zagotavlja ponovljive rezultate s kratkimi cikli. Za učinkovit uporaba je treba uskladiti številne parametre uporabe, kot sta čas strojne obdelave in podajanje, ter izbrati ustrezen ščetka. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Pravokotna obloga [REC] je primerna za aplikacije, ki postavljajo posebne zahteve glede agresivnosti ščetka. Zaradi večjega prereza filamentov so trši od okroglih filamentov in omogočajo večjo kontaktno površino z obdelovanec. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 3000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 1200 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 2000 vrt./min
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 22,2 mm
- Ø material za skladiščenje: 1,14 mm
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
- Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
- Velikost zrnja: 80
- Dolžina, obrezovanje: 38 mm
- Dolžina, prirezovanje na obroček: 19 mm
Prednosti:
- Visoka življenjska doba in agresiven učinek ščetkanja zaradi zelo visoke gostote naselitve.
- Izjemno gladko delovanje zaradi enakomerne porazdelitve materiala za polnjenje.
- Podporni obroček preprečuje, da bi žice uhajale vstran.
- Ko je prirezovanje končano do podpornega obroča, ga lahko odstranite za nadaljnjo uporabo brez spreminjanja načina ščetkanja.
- Raztezanje in prilagodljivost okrasnega elementa krtače lahko prilagodite s podpornim obročem.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature. Rezervni obroč odstranite takoj, ko je prirezovanje končano do rezervnega obroča. To omogoča, da se preostala zaloga sprosti in popolnoma porabi. Pri velikem premeru trosenja ali na težko dostopna mesta na začetku dela odstranite podporni obroček.
- Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
- Vrste pogona: Obdelovalni stroji; roboti; stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Duroplasti
- Druge neželezne kovine
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les
Obseg dobave:
- Ta krožnikasta ščetka je dobavljena z dvema odprtinama dročnikov premera 6,5 mm. Premer krožnega vijaka 31 mm.