Opis:
Univerzalno primeren za čiščenje, razkosavanje in odstranjevanje taljenja. Za obdelavo nerjavečega jekla (INOX) Pferd poleg ščetk z oblogo iz nerjavečega jekla ponuja tudi ščetke v različici INOX-TOTAL. Še posebej so primerni za uporaba v izjemno kritičnih okoljih. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 15000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 6000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 9800 vrt./min
- Metrična širina: 15 mm
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø material za skladiščenje: 0,2 mm
- Ø Zunanja metrika: 50 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
- Dolžina, obrezovanje: 13 mm
- Dolžina, skupno: 50 mm
Prednosti:
- ščetka je razmaščen in ne pušča ostankov olja na obdelovanec.
- Maksimalna zaščita pred korozijo, saj so vse komponente izdelane iz nerjavečega jekla (INOX) kakovosti 1,4310 (V2A).
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
- Zelo dobra korozijska odpornost.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje taljenja; odstranjevanje oksidnih plasti; Odstranjevanje barve; hrapavost
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Zlitine na osnovi kobalta
- Neželezne kovine trde
- Visoko toplotno odporni materiali
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Druge neželezne kovine
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Titan
- Titanove zlitine
Opomba:
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.