Ročno rezilo za odstranjevanje ostružkov BS 2010 za neželezne kovine, lito železo

Št. art.: 4007220807927
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220807927
EAN/GTIN 4007220807927
Številka proizvajalca 14300030
L-število L51060 346

Opis

Opis:

Pferd ponuja rezila za posnemanje robov, mini rezila in odtočna korita za posnemanje robov za ročni posnemovalnik zarobka. Rezila in grezilo so enostavno zamenljiva in so zasnovana za različne materiale in obdelovalne naloge. Rezila za brušenje za strojno obdelavo jekla, aluminija, barvnih kovin in litega železa, plastike in drugih mehkih materialov. Rezila za posnemanje se uporabljajo z ustreznim držalo-jem v ročnem vložku. Rezilo za posnemanje je primerno za neželezne kovine in lito železo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BS
  • Uporabite na: Neželezne kovine, lito železo
  • Metrična širina: 3,2 mm
  • Ø Zunanja metrika: 3 mm

Prednosti:

  • Rezilo je prilagojeno lastnostim materiala obdelovanca.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje zarobka
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Lito železo
    • Umetne mase
    • Neželezne kovine mehke
    • Jeklo

Ustreznih izdelkov

Pribor