Opis:
Neskončno spremenljiv pogon z več hitrostmi je zmogljiv in primeren za težki uporaba. 2,5 m napajalni kabel, 2,25 m priključni kabel, 2 ključa.
Lastnosti:
- Poraba energije: 1020 vatov
- Izhodna moč: 600 vatov
- Razpon hitrosti od: 500 vrt./min
- Razpon hitrosti, do: 18000 vrt./min
- Napetost, od: 230 voltov
- Metrična širina: 98 mm
- Priključna spojka [DIN]: 10
- Metrična dolžina: 222 mm
- Neto teža: 1,65 kg
- Višina: 98 mm
Prednosti:
- Digitalna elektronika za stalno držanje kompleta število vrtljajev.
- Kombiniran krmilnik hitrosti se lahko uporablja kot miza ali nožni krmilnik.
- Zelo nizka raven hrupa.
- Robusten dizajn stroj za Heavy uporaba.
- Posebej primeren za uporaba pri izdelavi orodja in plesni.
Obseg dobave:
- Pogon je dobavljen brez upogibne gredi. Naročite posebej.