Opis:
Posebej primeren za robljenje cevi, rezalnih robov in majhnih delov na stacionarnih strojih. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 3600 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 1800 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 2700 vrt./min
- Metrična širina: 100 mm
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja, maks.: 100 mm
- Ø Luknja: 50,8 mm
- Ø material za skladiščenje: 0,35 mm
- Ø Zunanja metrika: 250 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, obrezovanje: 50 mm
Prednosti:
- Individualno preverjanje neravnovesja zagotavlja visoko stopnjo gladkosti.
- Najvišja življenjska doba zaradi visoke gostote naselitve.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
- Vrste pogona: Stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Elastomeri
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- les
Obseg dobave:
- Prosimo, naročite adapter Pairs APM 50,8 ločeno.