Hitroročni ročaj tipa SH 220, plastika, 90 mm, za majhne ribiške pilice, iglične pilice Ø 3-3,75 mm (10)

Št. art.: 4007220806555
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220806555
EAN/GTIN 4007220806555
Številka proizvajalca 12605004
L-število L51060 37

Opis

Opis:

Serija PFERD vključuje knjižice z datotekami različnih oblik in dimenzij. Od lesenih sponk za datoteke z verižno žago do ergonomskih sponk za datoteke v delavnici, ostrenja datotek ali raščic do sponk za hitro sprostitev za datoteke z iglami ali natančne datoteke, Pferd ponuja ročaje za širok nabor datotek. Pferd ponuja hitre sponke za igle, diamantne datoteke ter manjše servisne in natančne datoteke. Omogočajo hitro in enostavno vpenjanje datotek v zvezek. Knjižica za hitro sprostitev za igle, diamantne datoteke in manjše datoteke za delavnice in natančnost.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SH 220
  • Primerno za Ø metriko: 3,0/3,25/3,5/3,75 mm
  • Primerno za dolžino [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
  • Dolžina, skupno: 90 mm

Prednosti:

  • Pritrdite kljuko za datoteke v zvezek tako, da preprosto zavrtite obe polovici datoteke.

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.