Opis:
Galvansko vezane diamantne rezalne plošče se uporabljajo tako pri mokrem kot suhem brušenju. Galvansko prevlečene diamantne rezalne plošče se uporabljajo za rezanje trdih materialov, kot sta karbid ali keramika in z vlakni ojačana plastika (GRP/CFRP). Še posebej so nagnjeni k rezanju zaradi velikih čipov.
Lastnosti:
- Zaščitni segment na stran: Brez
- Oblika: S2
- Metrična širina: 2,5 mm
- Debelina rezila stebla: 1,5 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Ø Zunanja metrika: 250 mm
- Velikost zrnja: D 427
Prednosti:
- Segmentacija zagotavlja še posebej dobro odvajanje odrezkov.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Grobo zrnje D 427 je primerno za rezanje predhodno sintrane keramike, obrezovanje in rezanje do dolžine plastike, ojačene z vlakni (GRP/CFRP).
- Opravila obdelave: Ločeno; ustvarite preboje
- Vrste pogona: Roboti; stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Tehnična keramika
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.