Diamantni rezalni disk D1A1R 115x2,0x22,23 mm D427 (grob) neprekinjen premaz za GRP/CFRP

Št. art.: 4007220806012
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220806012
EAN/GTIN 4007220806012
Številka proizvajalca 68411237
L-število L51220 13
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Galvansko vezane diamantne rezalne plošče se uporabljajo tako pri mokrem kot suhem brušenju. Galvansko prevlečene diamantne rezalne plošče se uporabljajo za rezanje trdih materialov, kot sta karbid ali keramika in z vlakni ojačana plastika (GRP/CFRP). Še posebej so nagnjeni k rezanju zaradi velikih čipov.

Lastnosti:

  • Zaščitni segment na stran: Brez
  • Oblika: D
  • Metrična širina: 2 mm
  • Debelina rezila stebla: 1 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Ø Zunanja metrika: 115 mm
  • Velikost zrnja: D 427

Prednosti:

  • Neprekinjen premaz je še posebej primeren za zelo fine reze.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Grobo zrnje D 427 je primerno za rezanje predhodno sintrane keramike, obrezovanje in rezanje do dolžine plastike, ojačene z vlakni (GRP/CFRP).
  • Opravila obdelave: Ločeno; ustvarjanje odprtin; trim
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; roboti

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Tehnična keramika

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico